- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ハッカー 吊り 具のおすすめ人気ランキング
ハッカー 吊り 具のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新107件の「ハッカー 吊り 具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板ハッカー」、「鋼材 ハッカー」、「鉄板 吊り 金具」などの商品も取り扱っております。
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
エスコ1.5ton 吊りフック
エスコ品番EA987NJ-1.5全長(mm)364質量(kg)6.6種類フック使用荷重(t)1.5爪長さ(mm)50
1個
¥60,700税込¥66,770
翌日出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
三木ネツレンDD-BW型 フック
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
1台
¥49,980税込¥54,978
6日以内出荷
日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
イーグルクランプイーグルハッカー EH-5t
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業仕様2個以上の偶数で使用トラスコ品番515-9288材質高抗張力鋼、精密鍛造寸法A(mm)75寸法F(mm)72寸法D(mm)38寸法E(mm)90寸法B(mm)318寸法C(mm)225寸法G(mm)158
1個
¥89,980税込¥98,978
5日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
エスコ2.0ton 吊りフック
エスコ品番EA987NE-2材質特殊合金鋼質量(kg)5.0種類フック寸法L(mm)318使用荷重(t)2寸法d(mm)32寸法L1(mm)70寸法S(mm)150寸法B(mm)104寸法S1(mm)214
1個
¥47,200税込¥51,920
翌日出荷
スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
スーパーツール天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式)
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20容量(kg)2000位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
コンドーテックKT吊てんびん
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ1.0ton 吊りフック
エスコ品番EA987NE-1材質特殊合金鋼質量(kg)1.8種類フック寸法L(mm)219使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法L1(mm)45寸法S(mm)105寸法B(mm)68寸法S1(mm)149
1個
¥32,600税込¥35,860
翌日出荷